Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0805KKX7R7BB225 KONDENSATOR, 2.2UF, 16V, MLCC, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366600
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KKX7R7BB225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0805KKX7R7BB225, 3366600, 336-6600
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 0,0127*
    € 0,041*
    Lager 139
    24000
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0346*
    € 0,0515*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0407*
    € 0,0546*
    2 Tage
    3400
    100
    € 5,95*
    ab € 0,0454*
    € 0,0814*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0427*
    € 0,05081
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 154,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C225K4RACAUTO
    ab € 0,0774*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805X225K4RACTU
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C225K4RACTU
    ab € 0,0308*
    Ähnlich
    TDK
    CGA4J3X7R1C225K125AB
    ab € 0,044*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    0805YC225KAT2A
    ab € 0,0551*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.