Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET B-20L-48B-L FERRITKERN, ZYLINDRISCH, NI-ZN, 2.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365812
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     B-20L-48B-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
kemet ferritkern
ferritkern
Außendurchmesser: 4.8 mm
  • Innendurchmesser: 2.4 mm
  • Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: B-20 Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, KEMET, B-20L-48B-L, 3365812, 336-5812
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9438
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0551*
    € 0,2569*
    100
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,65*
    € 0,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2569*
    € 0,30571
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1193*
    € 0,14197
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,569* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.