Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F101RGT6 MCU, 32 BIT, 36MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365368
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F101RGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 51 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 80 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F1
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 36 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F101RGT6, 3365368, 336-5368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 14,43*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.