Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS HCTSM81017CAL-E1 IMPULSTRANSFORMATOR, 10:17, 350UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361301
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     HCTSM81017CAL-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Induktivität: 350 µH
  • Produktpalette: HCT Series
  • Isolationsspannung: -
  • Windungsverhältnis: 10:17
  • ET-Konstante: 11 Vµs
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Widerstand: 0.42 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, BOURNS, HCTSM81017CAL-E1, 3361301, 336-1301
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,26*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.