Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS HCTSM80304BAL-E1 IMPULSTRANSFORMATOR, 3:4, 300UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361298
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     HCTSM80304BAL-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Induktivität: 300 µH
  • Produktpalette: HCT Series
  • Isolationsspannung: -
  • Windungsverhältnis: 3:4
  • ET-Konstante: 11 Vµs
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Widerstand: 0.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, BOURNS, HCTSM80304BAL-E1, 3361298, 336-1298
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.