Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE LSIC2SD065A10A SIC-DIODE, AEC-Q101, 650V, 27A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361195
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LSIC2SD065A10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 27 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kapazitive Gesamtladung: 30 nC
  • Bauform - Diode: TO-220
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, LSIC2SD065A10A, 3361195, 336-1195
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 3,29*
    € 7,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,57*
    € 7,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.