Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET USEQCSK0000000 EVAL.STRG.BOARD PYROELEKTR FLAMMENSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3360078
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     USEQCSK0000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Unterart Anwendung: Pyroelektrischer Infrared-Flammensensor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluations-Steuerplatine
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OP AMP, Operationsverstärker, op amp, Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, KEMET, USEQCSK0000000, 3360078, 336-0078
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 401,38*
    € 473,86*
    Frei Haus
    ab € 400,24*
    € 485,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 473,86*
    € 563,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 454,65*
    € 541,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 422,09*
    € 502,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 415,70*
    € 494,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 401,38*
    € 477,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.