| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3357748 Herst.-Nr.: CP30229M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse Kontaktüberzug: - Zielpositionen: 15 -poligD-Sub-Steckverbinder A: High-Density-D-Sub Ausgangspositionen: 15 -poligProduktpalette: FT Series Kontaktmaterial: - Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse D-Sub-Steckverbinder B: High-Density-D-Sub SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga stecker zu 2x vga buchse, d-sub steckverbinder, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30229M, 3357748, 335-7748 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,49* | € 14,70* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 6,99* | € 17,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|