Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 680-1.25A. KÜHLKÖRPER, TO-3, 4.5°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3354090
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     680-1.25A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.25 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 46 mm
  • Wärmewiderstand: 4.5 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 46 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.81 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 31.8 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.81 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, WAKEFIELD THERMAL, 680-1.25A., 3354090, 335-4090
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 13,35*
    € 21,05*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 16,30*
    € 23,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.