Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY MPT35A1R0F DICKSCHICHTWIDERSTAND 1R, 35W, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3350911
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT35A1R0F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MPT
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 35 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.6 mm
  • Produktlänge: 10.16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, MPT35A1R0F, 3350911, 335-0911
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 4,35*
    € 7,45*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 4,02*
    € 12,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.