Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MPT Metallschicht-Lastwiderstand , THT Widerstand, Radial 1Ω 1% / 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MPT Metallschicht-Lastwiderstand , THT Widerstand, Radial 1Ω 1% / 35W
TE Connectivity MPT Metallschicht-Lastwiderstand , THT Widerstand, Radial 1Ω 1% / 35W
Artikel-Nr.:
     108EL-1954998
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT35A1R0F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand = 1Ω
Leistung = 35W
Zusammensetzung: = Dickschicht
Toleranz = 1%
Axial/Radial = Radial
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MPT
Gehäuse-Form = TO220
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -65°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
35W
Zusammensetzung::
Dickschicht
Toleranz:
1%
Axial/Radial:
Radial
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MPT
Gehäuse-Form:
TO220
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, 1954998, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, MPT35A1R0F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 6,36*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,03*
€ 12,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 318,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.