Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SM91071AL-E XFMR, 10/100 BASE-T, EIN ANSCHLUSS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3350795
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM91071AL-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet
LAN-Transformatoren
Transformatoren
Übertrager
Induktivität: 350 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Kompatibel mit: 10/100 Base-T
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, BOURNS, SM91071AL-E, 3350795, 335-0795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,12*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.