Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002131 BOHRERSATZ, 2.35MM, 6-TEILIG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3350717
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Produktpalette: Multicomp Pro HSS Drill Bit Sets
  • Lieferumfang des Kits: 6 HSS-Bohrer: 0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm und 2mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bohrersatz 6teilig, bohrer satz, Bohrer, Bohrersätze, Elektrowerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, MULTICOMP PRO, MP002131, 3350717, 335-0717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,30834* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,38*
    € 20,68
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.