Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1808W223KDRACTU CAP, 0.022UF, 1KV, MLCC, 1808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3346107
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1808W223KDRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: ArcShield&trade, W FT-CAP Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1808 [Metrisch: 4520]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produktlänge: 4.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 22nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1808W223KDRACTU, 3346107, 334-6107
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,096*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3778*
    € 0,44958
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2136*
    € 0,25418
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1805*
    € 0,2148
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1628*
    € 0,19373
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1598*
    € 0,19016
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1281*
    € 0,15244
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1248*
    € 0,14851
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1202*
    € 0,14304
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.