Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-ISV021V1 DEMOKIT, ENERGY-HARVESTER/LADE-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3335861
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ISV021V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
IC Spannungsregler
4000 cmos
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Buck-Boost-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Demokit SPV1050
  • Kit-Anwendungsbereich: Energy-Harvester &, Lade-IC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Prozessorkern: SPV1050
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Development, Energy-Harvesting, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ISV021V1, 3335861, 333-5861
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 144,50*
    € 182,66*
    Frei Haus
    ab € 143,18*
    € 186,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 182,66*
    € 217,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 181,81*
    € 216,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,60*
    € 193,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,27*
    € 184,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,50*
    € 171,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    SPV1050TTR
    ab € 2,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.