Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-2343404-1 STECKV.SOCKEL LED-LICHT, 80MM, 4POS, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3324617
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2343404-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Leiterstärke (AWG): -
  • Nennstrom: 5 A
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Ausführung: -
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Drahtlänge - metrisch: -
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: LUMAWISE Endurance S Series
  • Drahtlänge - imperial: -
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, LED-Steckverbinder, Steckverbinder, Straßenbeleuchtung, TE CONNECTIVITY, 1-2343404-1, 3324617, 332-4617
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    96
    Frei Haus
    ab € 6,66*
    € 8,45*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 7,04*
    € 11,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.