Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GH CSSRM4.24-V6V8-1-1 LED, HB, HYPERROT, 657NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3299837
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GH CSSRM4.24-V6V8-1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: OSLON Square
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: 1 A
  • LED-Farbe: Rot
  • Wellenlänge, typ.: 657 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 700 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, AMS OSRAM GROUP, GH CSSRM4.24-V6V8-1-1, 3299837, 329-9837
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 1,00*
    € 1,26*
    Lager 139
    1716
    1
    € 14,99*
    ab € 2,17*
    € 6,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.