Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VJ0603A102JXACW1BC KONDENSATOR, 1000PF, 50V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3298052
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603A102JXACW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: VJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 1000pf 50v, chip kondensator, smd kondensator 1nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, VJ0603A102JXACW1BC, 3298052, 329-8052
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0141*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0264*
    € 0,03142
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,026*
    € 0,03094
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0218*
    € 0,02594
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0164*
    € 0,01952
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0141*
    € 0,01678
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C102J5GACTU
    ab € 0,00631*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035A102JAT2A
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0603N102J500CT
    ab € 0,00855*
    Ähnlich
    Samsung
    CL10C102JB8NNNC
    ab € 0,00326*
    Ähnlich
    TDK
    C1608C0G1H102J080AA
    ab € 0,017*
    Ähnlich
    TDK
    CGA3E2C0G1H102J080AA
    ab € 0,0225*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0603JRNPO9BN102
    ab € 0,00567*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.