Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FS32K148HAT0MLLT MCU, 32 BIT, 80MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295909
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FS32K148HAT0MLLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S32 Family S32K1xx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 89 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 64 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S32
  • MCU-Baureihe: S32K1xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, FS32K148HAT0MLLT, 3295909, 329-5909
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 27,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,03*
    € 32,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    ADTJA1101-RMII
    € 145,76*
    Zubehör
    NXP
    S32K148EVB-Q176
    € 253,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.