Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q8P3BXXR24E LED-EINBAULEUCHTE, ROT, 8MM, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295580
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q8P3BXXR24E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Lichtstärke: 80 mcd
  • Produktpalette: Q8 Series
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, deckeneinbauleuchte ip67, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, APEM, Q8P3BXXR24E, 3295580, 329-5580
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 3,86*
    € 7,07*
    10 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 25,00*
    ab € 10,48*
    € 15,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.