Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM BA9SB130A LED-LAMPE, 130V AC, 175MCD, BA9S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295171
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     BA9SB130A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Lichtstärke: 175 mcd
  • Wellenlänge, typ.: -
  • Nennleistung: -
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • Produktpalette: Ba9
  • Nennstrom: 9 mA
  • Leuchtengröße: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung: 130 VAC
  • Lampensockel: Miniatur-Bajonett / BA9S
  • LED-Farbe: Blau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led ba9s 130v, led ba9s, ba9s 130v, Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, APEM, BA9SB130A, 3295171, 329-5171
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.