Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2304050 SCHNITTSTELLE 25P D-SUB-BUCHSE/REIHENKL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3293723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2304050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 2.5 A
  • Nennspannung: 125 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Umwandlung von: D-Sub-Buchse, 25 Positionen
  • Umwandlung zu: Reihenklemme mit 25 Positionen und Cage Clamp-Anschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, Reihenklemmen, Schnittstellenklemmen, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 2304050, 3293723, 329-3723
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 54,53*
    € 71,79*
    € 5,46*
    ab € 58,15*
    € 73,91*
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 59,47*
    € 75,39*
    Frei Haus
    ab € 60,69*
    € 76,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 90,43*
    € 126,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 126,91*
    € 151,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,78*
    € 146,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,78*
    € 134,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,47*
    € 120,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,43*
    € 107,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2302159
    ab € 42,82*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2302162
    ab € 49,16*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2302175
    ab € 55,58*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2302188
    ab € 70,60*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2926522
    ab € 46,54*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2926535
    ab € 50,24*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2926548
    ab € 56,01*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2926551
    ab € 62,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.