Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2304034 SCHNITTSTELLE 9P D-SUB-BUCHSE/REIHENKL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3293718
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2304034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 2.5 A
  • Nennspannung: 125 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Umwandlung von: D-Sub-Buchse, 9 Positionen
  • Umwandlung zu: Reihenklemme mit 9 Positionen und Cage Clamp-Anschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Schnittstellenklemmen, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 2304034, 3293718, 329-3718
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 40,99*
    € 54,41*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 41,06*
    € 54,53*
    Frei Haus
    ab € 42,04*
    € 55,52*
    € 5,95*
    ab € 42,20*
    € 55,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 57,98*
    € 76,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,68*
    € 91,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,94*
    € 87,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,42*
    € 82,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,32*
    € 78,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,17*
    € 77,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 57,98*
    € 69,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2299990
    ab € 25,29*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2300009
    ab € 25,55*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2302010
    ab € 27,78*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2302023
    ab € 29,15*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2926360
    ab € 26,38*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2926373
    ab € 26,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.