Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C09131D0081024U RUNDSTECKER, 8POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292350
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131D0081024U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Produktpalette: C091D+ Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Buchsen, DIN-Kupplungen, din-buchse 8-polig, din buchsen, amphenol din-buchse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C09131D0081024U, 3292350, 329-2350
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    75
    € 14,99*
    ab € 9,48*
    € 14,79*
    € 8,95*
    ab € 15,91*
    € 23,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.