Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C 091 D+ M16 DIN-Buchse Gerade 8-polig, 100 V / 7A IP68, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8279857
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C091 31D008 102 4 U
EAN/GTIN:
     5059041015394
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 7A
Betriebsspannung = 100 V
Schutzart = IP68
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN EN 61076-2-106
Serie = C 091 D+
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Betriebstemperatur min. = -40°C

IEC 60130-9, IEC 60664-1, IEC 60668-1, DIN IEC 60068-2-11, IEC 60529, IEC 60512-13-2, IEC 60512-9-1. Unter Last nicht Trennen oder verbinden. Kabelbuchse der Serie C 091 D+. Die Serie C 091 D+ von Rundsteckverbindern von Amphenol bietet ausgezeichnete Haltbarkeit und Leistung mit einer Schraubverriegelung gemäß IEC 61076-2-106, Schutzart IP68, 360° Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen und interner Zugentlastung. Diese Rundsteckverbinder sind ein Upgrade der C 091 D-Serie mit größerer Lebensdauer und besseren Fähigkeiten. Die Buchse für die Kabelmontage hat einen Metallverriegelungsring mit Gewindekupplung gemäß IEC 60130-9 und ist ideal für viele Anwendungen, einschließlich Medizintechnik, Robotik, Energieanlagen, Computerschnittstellen und vielen anderen. C 091 D+-Steckverbinder sind vollständig kompatibel mit C 091 D-Steckverbindern. Schraubverriegelung gemäß IEC 61076-2-106 Metallverriegelungsring Schutzart IP68 Interne Zugentlastung Verringerte Montagezeit im Vergleich zu C 091 D
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
7A
Betriebsspannung:
100 V
Schutzart:
IP68
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN EN 61076-2-106
Serie:
C 091 D+
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Buchsen, DIN-Kupplungen, din-buchse 8-polig, din buchsen, amphenol din-buchse, 8279857, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, C09131D0081024U, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
€ 14,99*
ab € 9,54*
€ 14,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,01*
€ 27,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.