Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMA5D27-WLSOM1 EVALUATIONSMODUL, ARM CORTEX-A5-MPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292033
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMA5D27-WLSOM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Evaluationskit ATSAMA5D27-WLSOM1-EK1 von Microchip
  • Prozessorfamilie: SAMA5D2
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsmodul SAMA5D27C-LD2G-CU
  • Prozessorserie: Cortex-A5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: SAMA5D27C-LD2G-CU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Mikroprozessor, eval board microchip, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MICROCHIP, ATSAMA5D27-WLSOM1, 3292033, 329-2033
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    Frei Haus
    ab € 52,23*
    € 62,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 48,22*
    € 73,91*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 53,18*
    € 82,35*
    1
    € 5,90*
    ab € 60,70*
    € 83,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,91*
    € 87,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,17*
    € 87,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,88*
    € 84,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,02*
    € 79,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,56*
    € 73,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,17*
    € 62,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,22*
    € 57,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.