Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - ADAPTAFLEX FNS25/2M FLEX KABELSCHLAUCH METALLISCH, 25MM, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3291085
Hersteller:
     ABB - ADAPTAFLEX
Herst.-Nr.:
     FNS25/2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 2m
kabelschlauch
Produktpalette: S
  • Außendurchmesser: 25 mm
  • Beschichtung: Unbeschichtet
  • Kabelrohrfarbe: -
  • Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, konfektionierte, rohre, ABB - ADAPTAFLEX, FNS25/2M, 3291085, 329-1085
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 921,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.097,00*
    € 1.305,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.072,04*
    € 1.275,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.002,33*
    € 1.192,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 949,42*
    € 1.129,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 921,92*
    € 1.097,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.