Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PELB0182 KABELBINDER, NYLON 6.6, 120MM, SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3290367
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PELB0182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbinder: Zum Eindrücken in vorgebohrtes Loch
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 25 mm
  • Kabelbinderlänge: 120 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PRO ELEC, PELB0182, 3290367, 329-0367
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,18*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0318* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D03033
    ab € 56,97*
    Zubehör
    Duratool
    HT-328
    ab € 28,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.