Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL01465 KABELBINDER 100 X 2.5MM NATUR 1000/PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3290193
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL01465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder pro elec
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 22 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kabelbinderlänge: 100 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PRO ELEC, PEL01465, 3290193, 329-0193
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00516* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D03033
    ab € 56,97*
    Zubehör
    Duratool
    HT-328
    ab € 28,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.