Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL01459 KABELBINDER 100 X 1.8MM SCHWARZ 100/PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3290185
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL01459
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 22 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kabelbinderlänge: 100 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 14 lb
  • Kabelbinderbreite: 1.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PRO ELEC, PEL01459, 3290185, 329-0185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,436*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00436* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D03033
    ab € 56,77*
    Zubehör
    Duratool
    HT-328
    ab € 28,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.