Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY MS5840-02BA01 DRUCKSENSOR, 1.2BAR, ABSOLUTDRUCK, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3290090
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MS5840-02BA01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Anschlusstyp: -
  • Betriebsdruck, max.: 1.2 bar
  • Versorgungsstrom: 20.09 µA
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 3 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, MS5840-02BA01, 3290090, 329-0090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.