Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO RG142 KOAXIALKABEL RG142, BRAUN, 50 OHM, LFD M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3289982
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RG142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Koaxialkabel
konfektionierte
Länge auf Rolle (metrisch): 1 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Braun
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Koaxialkabel: RG142
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 4.95 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.694 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 3.3 ft
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Mantelmaterial: FEP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, RG142, 3289982, 328-9982
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.