Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMEGUARD LEDPRO100WH SCHEINWERFER, LED, 5000K, 100W, 10200LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3289961
Hersteller:
     Timeguard
Herst.-Nr.:
     LEDPRO100WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Länge: 235 mm
  • Nennleistung: 100 W
  • Breite: 305 mm
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: LED
  • Tiefe: 66 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Nennenergie: A+
  • Entsprechende Wattzahl: -
  • Gesamtlichtstrom: 10200 lm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Korrelierte Farbtemperatur: 5000 K
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 199,88*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 248,34*
    € 295,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 244,98*
    € 291,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 228,16*
    € 271,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 223,32*
    € 265,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 199,88*
    € 237,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.