Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEBEN LUNA112TOP2 ZEITSCHALTER SPDT 16A, DIGITAL, 0S-59MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3289943
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     LUNA112TOP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
digitale schaltuhr theben
Controllerausgang: Digital
  • Zeit, min.: 0 s
  • Kontaktform: SPDT
  • Produktpalette: LUNA
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Zeit, max.: 59 min
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltuhr digital up, theben schaltuhr, Elektrotechnik, THEBEN, LUNA112TOP2, 3289943, 328-9943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 230,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 281,57*
    € 335,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 279,04*
    € 332,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 266,39*
    € 317,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 258,60*
    € 307,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 230,26*
    € 274,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.