Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY F151K25Y5RN63J5R SCHEIBENKONDENSAT 150PF 1KV Y5R RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3289368
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F151K25Y5RN63J5R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: Y5R
  • Produktpalette: F
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kapazität: 150 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator bedrahtet, radial kondensator, vishay keramikkondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, F151K25Y5RN63J5R, 3289368, 328-9368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0456*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2906*
    € 0,34581
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1982*
    € 0,23586
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1353*
    € 0,16101
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1164*
    € 0,13852
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0612*
    € 0,07283
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0456*
    € 0,05426
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.