Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK TEK-XY INSPECTION TABLE, DIGITAL MICROSCOPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3288552
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     TEK-XY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Inspektions-Mikroskop
lwl inspektions-mikroskop
Zur Verwendung mit: Digitalmikroskop TEK-SCOPE-PLUS von Ideal-tek
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Inspektionstisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Inspektion, Lupen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, TEK-XY, 3288552, 328-8552
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 517,00*
    € 639,14*
    Frei Haus
    ab € 569,90*
    € 639,15*
    Frei Haus
    ab € 641,60*
    € 730,94*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 668,68*
    € 735,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 735,19*
    € 874,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 725,08*
    € 862,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 706,53*
    € 840,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 692,91*
    € 824,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 668,68*
    € 795,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    TEK-SCOPE-PLUS
    ab € 3.394,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.