Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 34-002 SICHERUNGSZIEHER SAFE-T-GRIFF MITTEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291522
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     34-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieh
Ausbauwerkzeuge
Handwerkzeuge
Sicherungszieher
Zur Verwendung mit: Sicherungen mit 1/2 Zoll bis 1 Zoll Durchmesser, 0 bis 100A/250V &, 600V
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 7.5 Zoll
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 19,74*
    € 28,29*
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 23,64*
    € 33,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,31*
    € 39,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,02*
    € 39,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,24*
    € 35,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,61*
    € 35,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,47*
    € 33,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.