Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S08PB16-EVK EVALUATIONSKIT, MC9S08PB16 8BIT-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3280899
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S08PB16-EVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: S08P
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: HCS08
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MC9S08PB16
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC9S08PB16
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, S08PB16-EVK, 3280899, 328-0899
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,63*
    € 40,54*
    € 8,95*
    ab € 28,21*
    € 41,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,54*
    € 48,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,05*
    € 47,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,68*
    € 43,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,06*
    € 42,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,69*
    € 41,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MC9S08PB16MTG
    € 3,18*
    Zubehör
    NXP
    MC9S08PB16MTJ
    € 4,18*
    Zubehör
    NXP
    MC9S08PB16VTG
    € 3,34*
    Zubehör
    NXP
    MC9S08PB16VTJ
    € 2,27*
    Zubehör
    NXP
    MC9S08PB8MTG
    € 1,98*
    Zubehör
    NXP
    MC9S08PB8MTJ
    € 2,50*
    Zubehör
    NXP
    MC9S08PB8VTG
    € 1,79*
    Zubehör
    NXP
    MC9S08PB8VTJ
    € 1,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.