Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDM-K32L2B3 FREEDOM-ENTWICKLUNGSBOARD AMR CORTEX-M0+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3280893
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-K32L2B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: K32 L2B
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Freedom-Entwicklungsboard K32L2B31VLH0A, USB-Kabel
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: K32L2B31VLH0A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, FRDM-K32L2B3, 3280893, 328-0893
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 29,71*
    € 41,92*
    € 6,90*
    ab € 38,47*
    € 52,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,92*
    € 49,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,05*
    € 48,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,92*
    € 45,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,04*
    € 44,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,27*
    € 41,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,71*
    € 35,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-4086
    € 10,07*
    Zubehör
    NXP
    FRDM-FXS-MULT2-B
    € 176,20*
    Zubehör
    NXP
    K32L2B31VFM0A
    € 6,48*
    Zubehör
    NXP
    K32L2B31VLH0A
    € 5,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.