Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BGS14MPA9E6327XTSA1 HF-SCHALTER, 6GHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267701
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGS14MPA9E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch modul
Frequenz, max.: 6 GHz
  • Bauform - HF-IC: ATSLP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenz, min.: 50 MHz
  • Anzahl der Pins: 9 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Schalter, ICs, INFINEON, BGS14MPA9E6327XTSA1, 3267701, 326-7701
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4500
    Frei Haus
    ab € 0,48*
    € 0,55*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,40*
    € 1,11*
    Lager 139
    4500
    1
    € 14,99*
    ab € 0,344*
    € 1,615*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,615*
    € 1,92185
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,362*
    € 1,62078
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.