Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF Schalt-IC ATSLP-9-3 9-Pin 1.1 x 1.1 x0.65mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224777
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGS14MPA9E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch modul
Technologie = CMOS
Gehäusegröße = ATSLP-9-3
Pinanzahl = 9
Abmessungen = 1.1 x 1.1 x0.65mm
Weitere Informationen:
Technologie:
CMOS
Gehäusegröße:
ATSLP-9-3
Pinanzahl:
9
Abmessungen:
1.1 x 1.1 x0.65mm
Weitere Suchbegriffe: 2224777, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Infineon, BGS14MPA9E6327XTSA1, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4500
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,55*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,12*
1 Tag
4500
1
€ 14,99*
ab € 0,344*
€ 1,625*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 4500 Stück ( entspricht € 2.475,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.