Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CAS17C102KARFC ENTSTÖRKONDENSATOR, 1000PF, KLASSE X1/Y2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267172
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CAS17C102KARFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Produktpalette: CAS Series
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Nennspannung X: 250 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1808 [Metrisch 4520]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator kemet, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, CAS17C102KARFC, 3267172, 326-7172
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,71*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,58*
    € 2,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,578*
    € 2,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,337*
    € 1,59103
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.