Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9G1212E101 DC-AXIALLÜFTER 118CU.FT/MIN KUGEL 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265276
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G1212E101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 120G
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 610 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 46 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.34 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 118 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 7.32 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9G1212E101, 3265276, 326-5276
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 23,83*
    € 28,42*
    2 Tage
    41
    1
    Frei Haus
    ab € 20,81*
    € 33,18*
    1
    € 8,95*
    ab € 30,48*
    € 52,50*
    Lager 139
    26
    1
    € 14,99*
    ab € 34,42*
    € 63,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,82*
    € 75,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,66*
    € 74,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,61*
    € 60,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,06*
    € 50,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,10*
    € 48,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.