Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 120x120x38mm 12V 200.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154424
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G1212E101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9G1212E101, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=10.2 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=200.4 m³/h, Gebläsedrehzahl=3100 min -1 , Geräuschpegel=46 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=610 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=San Ace 9G
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
43 mm
Tiefe:
147 mm
Bruttogewicht:
356,475 g
Breite:
128 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31
€ 5,90*
ab € 23,82*
€ 28,42*
Lager 115
41
1
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 33,25*
1
€ 8,95*
ab € 30,43*
€ 52,50*
1 Tag
26
1
€ 14,99*
ab € 34,27*
€ 63,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.