Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 109P0412G3023 DC-AXIALLÜFTER 14.8CU.FT/MIN KUGEL 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265185
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109P0412G3023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 40
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 310 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 42 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.42 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 14.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 11500 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 3.72 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 28 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 109P0412G3023, 3265185, 326-5185
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    10
    € 5,95*
    ab € 11,90*
    € 20,48*
    € 8,95*
    ab € 12,58*
    € 23,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,03*
    € 35,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,10*
    € 41,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,93*
    € 40,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,34*
    € 33,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,54*
    € 24,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    412FH
    ab € 10,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.