Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919224
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109P0412G3023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 40mm
Leistungsaufnahme = 3.72W
Tiefe = 28mm
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 42dB(A)
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

Unsere DC-Lüfter verfügen über Merkmale wie einen hohen Luftstrom, eine hohe Zuverlässigkeit und ein geringes Rauschen. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Servern und ICT-Geräten eingesetzt werden.Die San ACE DC-Lüfter verfügen über einen hohen Luftstrom, hohen statischen Druck, einen niedrigen Energieverbrauch und eine geringe Vibration. In der Entwicklungsphase haben wir die Form des Flügelrads, die Motoreigenschaften, den Betriebsluftstrom und die erwartete Lebensdauer gründlich überprüft, um die Zielleistung zu erreichen. Wir haben eine ausgezeichnete Kühlleistung erreicht, indem wir unsere über einen längeren Zeitraum akkumulierte Technologie nutzen.Der DC-Lüfter Sanyo Denki der Serie San ACE 109P hat einen Kunststoffrahmen mit Entflammbarkeit gemäß UL 94V-0. Das Flügelrad besteht ebenfalls aus Kunststoff. Er hat eine Lagertemperatur von -30 °C bis +70 °C.Schutz vor blockiertem Ausbrennen des Rotors Verpolschutz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
40mm
Leistungsaufnahme:
3.72W
Tiefe:
28mm
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
42dB(A)
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 1919224, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 109P0412G3023, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 11,89*
€ 20,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,57*
€ 23,09*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,02*
€ 34,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
412FH
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.