Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAGAB VOLT STICK BRIGHT SPANNUNGSPRÜFER 200V BIS 1KV/20V BIS 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263892
Hersteller:
     Sagab Electronics
Herst.-Nr.:
     VOLT STICK BRIGHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer sagab
spannungsprüfer
Produktpalette: Volt Stick Series
  • Messanzeige: LED
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 200V bis 1kV, 20V bis 1kV
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, SAGAB, VOLT STICK BRIGHT, 3263892, 326-3892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,85*
    € 43,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,18*
    € 41,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,99*
    € 33,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,86*
    € 29,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.