Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON H7EC-NV-B TOTALISATOR,7DIGIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262753
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7EC-NV-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
omron impulszähler
impulszähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Ziffernhöhe: 8.6 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: impulszähler 8stellig, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, OMRON, H7EC-NV-B, 3262753, 326-2753
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 59,77*
    € 75,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 70,84*
    € 92,88*
    Frei Haus
    ab € 78,22*
    € 100,48*
    € 5,90*
    ab € 79,47*
    € 109,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,88*
    € 110,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,46*
    € 108,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,32*
    € 100,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,66*
    € 95,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,84*
    € 84,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    Y92F-30
    ab € 2,93*
    Zubehör
    RS Pro
    7295117
    ab € 82,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.