Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ISM330DHCXTR INEMO-TRÄGHEITSMODUL, 3.6V, LGA-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262493
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ISM330DHCXTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Bauform - Sensor: LGA
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Gyroskop-Messbereich: ± 125°/s, ± 250°/s, ± 500°/s, ± 1000°/s, ± 2000°/s, ± 4000°/s
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Funktion MEMS-Modul: Drei-Achsen-Gyroskop, Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Messbereich Beschleunigung: ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Beschleunigungssensor, acceleration sensor, Halbleiter, ICs, MEMS-Module, Sensor-ICs, STMICROELECTRONICS, ISM330DHCXTR, 3262493, 326-2493
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 6,76*
    € 6,76*
    Lager 139
    15057
    1
    € 14,99*
    ab € 6,29*
    € 15,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.