Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI CT7045 FLEXIBLER AC-STROMSENSOR, 6KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262262
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     CT7045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Seitenanschluss Messgerät: BNC
  • Produktpalette: CT7000 Series
  • Zur Verwendung mit: Datenlogger, Speicher-HiCorders &, Oszilloskope von HIOKI
  • Strombereich, min.: -
  • Seitenanschluss Tastkopf: Flexible Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Strombereich, max.: 6 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stromsensor ac hioki, strommesszangen, hioki strommesszange, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIOKI, CT7045, 3262262, 326-2262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 309,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 372,96*
    € 443,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 367,04*
    € 436,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 336,97*
    € 400,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 323,76*
    € 385,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 309,34*
    € 368,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    CM7290
    ab € 250,92*
    Zubehör
    Hioki
    CM7291
    ab € 341,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.